missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Coast Alkaline Battery AA Industrial Performance
Industrial Performance AA batteries are the long-lasting 1.5-volt (standard voltage) option for any device that runs on AA batteries.
$4.35 - $26.07
Spécifications
Product Type | Alkaline Battery |
---|---|
Battery Type | AA |
Material | Alkaline |
Voltage | 1.5 V |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
17-010-013
|
Coast
30588 |
4/Pk. |
paquet de 4 chaque for $4.35
|
|
|||||
17-010-380
|
Coast
30590 |
24/Pk. |
paquet de 24 chaque for $26.07
|
|
|||||
Description
- Specially engineered to resist the common problem of alkaline batteries breaking down under the pressure of time, these ultra-durable Industrial Performance cells feature an anti-leak and anti-corrosion structure that delivers dependable, ready-to-go power with a 5-year shelf life
Spécifications
Alkaline Battery | |
AA | |
Alkaline | |
1.5 V |