missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
$1922.50 - $2245.56
Spécifications
Color | White |
---|---|
For Use With (Application) | Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors |
Material | Polyester |
Sterility | Non-sterile |
Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Disposable | Size | Prix | Quantité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Disposable | Size | Prix | Quantité | ||||
17-456-039
|
Purus™
CRSD |
Single-use | One Size |
caisse de 200 paire for $1,922.50
|
|
||||
19-125-961
|
Purus™
CRSLS |
Reusable | Small |
caisse de 200 chaque for $2,245.56
|
|
||||
19-125-962
|
Purus™
CRSLM |
Reusable | Medium |
caisse de 200 chaque for $2,245.56
|
|
||||
19-125-963
|
Purus™
CRSLL |
Reusable | Large |
caisse de 200 chaque for $2,245.56
|
|
||||
19-125-964
|
Purus™
CRSLXL |
Reusable | X-Large |
caisse de 200 chaque for $2,245.56
|
|
||||
Description
- Available in both disposable and launderable styles
- Made from 100% polyester
- Cleanroom compatible
- Comfortable for extended use
- No particle generation
Spécifications
White | |
Polyester | |
Class 10-1000 (ISO 4-6) |
Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors | |
Non-sterile |