missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits

Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCA User Interface

Cubis™ II Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity

$41475.22 - $70071.73

Spécifications

Certifications/Compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Display Type Color TFT Touchscreen
Type Micro Balance
Warranty 10 years
Voltage 100/240 V (±10%)
voir les spécifications

Produits 8
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Model Capacity Includes Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Model Capacity Includes Prix Quantité  
14561002
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA66S2S00F
Draft shield F: Filtered 6.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
14561001
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA106S2S00F
Draft shield F: Filtered 10.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
14561003
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA36P2S00F
Draft shield F: Filtered 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
14561006
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA66S2S00M
Draft shield M: Motorized 6.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
14561005
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA106S2S00M
Draft shield M: Motorized 10.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
14561223
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA106SMS00
Draft shield M: Motorized 10.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
14561007
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA36P2S00M
Draft shield M: Motorized 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
14561243
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
MCA36PMS00
Draft shield M: Motorized 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description

Description

  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Excellent service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability

Warranty

10-year warranty

Spécifications

Spécifications

21 CFR PART 11 17025 USP 41
Micro Balance
100/240 V (±10%)
Color TFT Touchscreen
10 years
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'