missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
DuPont™ Tyvek™ FC Series 450 Shoe Covers
Shoe covers feature a Tyvek 400 FC skid-resistant friction coating for added slip protection.
Supplier: DuPont™ FC450SGY00020000
Description
- Tyvek 400 FC protective fabric with a skid resistant coating
- 5 in. shoe cover with elastic top
- One size fits most
- Gray
Spécifications
Universal | |
Gray | |
Non-skid | |
5.4 mil | |
44.45 cm | |
12.7 cm |
Tyvek | |
Elastic Ankle | |
Serged | |
17.5 in. | |
5 in. | |
Shoe Covers |