missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits

Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps

Durable polypropylene or polycarbonate bottles.

 Afficher plus de versions de ce produit

Numéro de catalogue. 14-375-355



Découvrez plus d'offres spéciales

Description

Description

Durable polypropylene or polycarbonate bottles

  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)

Spécifications

Spécifications

16 oz., 500 mL
16 oz.
2.4 in.
Polypropylene
Non-sterile
Autoclavable (121°C)
Yes
Wide
Centrifuge Bottle
61 mm
No
500 mL
Translucent
Screw cap
169mm
0 to 135°C
Single-use
8250 g (RCF)
Round
Polypropylene
Screw Cap
Videos
FDS
Documents

Documents

Offres spéciales

Offres spéciales