missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Fisherbrand™ Polythylene Dropper Bottle
Economy dropping bottle for a controlled dispensing of liquids from LDPE squeeze bottle.
Supplier: Fisherbrand™ 6050651
Spécifications
1 oz., 29.5mL | |
1 oz. | |
2.52 in. | |
LDPE | |
12 | |
Non-sterile | |
81 mm | |
2.52 in. | |
18 mm |
29.5 mL | |
White, Translucent | |
Dispensing Liquids | |
48 | |
CS/48, PK/12 | |
30mm | |
Dropping Bottle | |
3.2 in. | |
30 mm |