missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ A7 Cleanroom Lab Coats
Lab coats provide protection and prevent contamination from liquid splashes in controlled environments.
$166.03 - $207.42
Spécifications
| Product Type | Controlled Environments Lab Coat |
|---|---|
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Closure Type | Snaps |
| Cuff Style | Elastic |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|
19-169-106
|
Ansell
47651 |
Small |
caisse de 30 chaque for $179.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-169-107
|
Ansell
47652 |
Medium |
caisse de 30 chaque for $166.03
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-169-108
|
Ansell
47653 |
Large |
caisse de 30 chaque for $173.20
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-169-109
|
Ansell
47654 |
X-Large |
caisse de 30 chaque for $173.20
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-169-110
|
Ansell
47655 |
2X-Large |
caisse de 30 chaque for $178.82
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-169-111
|
Ansell
47656 |
4X-Large |
caisse de 30 chaque for $201.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-169-112
|
Ansell
47657 |
6X-Large |
caisse de 30 chaque for $207.42
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Available in bulk cleanroom packaging (double bag)
- Anti-static treatment and are low lint to reduce contamination risk
- High collar for increased neck protection
- Comfortable thumb loops to maintain glove and garment interface
- Disposable lab coats are recyclable through the RightCycle Program
- Enhanced chemical and biological protection (passes ASTM F1670 for penetration of blood and body fluids)
- Protection for people and processes against liquid splashes
Spécifications
| Controlled Environments Lab Coat | |
| White | |
| Elastic | |
| Non-sterile | |
| High Mandarin Collar | |
| Serged, Triple Overlock Stitching | |
| EN 1149-5:2018 Type 6 Limited Splash, EN 1149-1:1995 - Antistatic; CE 0120 | |
| Bulk, Double Bagged |
| Polypropylene | |
| Snaps | |
| Single-use | |
| Static | |
| Yes | |
| ASTM F1670 | |
| Thumb Loop |