missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
MP Biomedicals™ Neuraminidase, From Streptococcus sp.
≥50u/mg solid, White Lyophilized Powder. Prepared from the culture filtrate by ammonium sulfate precipitation and ion-exchange chromatography.
$706.36 - $706.36
Spécifications
pH | 6 to 6.5 |
---|---|
For Use With (Application) | Used to cleave N-Acetyl Neuraminic Acid from a variety of Glycoproteins |
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Source | Streptococcus species |
Product Type | Neuraminidase |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
ICN15173805
|
MP Biomedicals™
0215173805 |
5 U |
chaque for $706.36
|
|
|||||
Spécifications
6 to 6.5 | |
2°C to 8°C | |
Neuraminidase | |
Ag+, Hg+, Cu+2 and Potassium Permanganate |
Used to cleave N-Acetyl Neuraminic Acid from a variety of Glycoproteins | |
Streptococcus species | |
85 | |
Lyophilized Powder |