missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Solid Brass Hooked Weights
Solid brass hooked weights with integrated hooks. Weights are cylindrical with natural brass color, weight stamped at top
$4.74 - $262.40
Spécifications
| Product Type | Cylindrical Weight |
|---|---|
| Material | Brass |
| For Use With (Application) | Calibrating scales and balances |
| Includes | Weight with hook |
| Quantity | 1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Weight (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Weight (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
S41596
|
Eisco™
PHHWBR4 |
100 g |
chaque for $29.33
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S41589
|
Eisco™
PHHWBR1 |
10 g |
chaque for $4.74
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S41597
|
Eisco™
PHHWBR5 |
200 g |
chaque for $66.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S41598
|
Eisco™
PHHWBR6 |
500 g |
chaque for $138.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S41592
|
Eisco™
PHHWBR2 |
20 g |
chaque for $7.17
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S41601
|
Eisco™
PHHWBR7 |
1000 g |
chaque for $262.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Solid brass hooked weights
- Hook is integrated with weight
- Natural brass color with stamped identifier at top
- Weight is cylindrical
Warranty
1 year limited manufacturer warranty
Spécifications
| Cylindrical Weight | |
| Calibrating scales and balances | |
| 1 |
| Brass | |
| Weight with hook |