missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bench Protector
Fisherbrand™ Bench Protector features absorbent paper to capture spills, backed with an impermeable polyethylene to protect the covered surface from contamination
$79.03 - $417.88
Spécifications
| Product Type | Bench Protector |
|---|---|
| Material | Cellulose/Polyethylene |
| Absorbancy | 25 mg/cm2 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | Description | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | Description | Prix | Quantité | ||||
|
FB12007300
|
Fisherbrand™
948844 |
46 x 57 cm | Sheet |
paquet de 50 chaque for $79.03
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
FB12007301
|
Fisherbrand™
948845 |
Roll |
chaque for $417.88
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
FB12007302
|
Fisherbrand™
948848 |
0.92 x 50 m | Roll |
chaque for $184.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Features:
- Absorbent layer of pure cellulose with smooth, firm surface
- One side coated with impermeable polyethylene
- Dry and liquid samples can be recovered
- Can be incinerated for disposal
Spécifications
| Bench Protector | |
| 25 mg/cm2 | |
| Single-use |
| Cellulose/Polyethylene | |
| White | |
| Protects benchtops, floors and carts with this highly absorbent cover |