missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Fisherbrand™ Steel Wire Handled Brushes
Fisherbrand™ Steel Wire Handled Brushes feature stiff, white nylon bristles for cleaning test tubes.
$55.18 - $88.61
Spécifications
Product Type | Test Tube Brush |
---|---|
Bristle Material | Nylon |
Bristle Type | Radial, Tufted End |
Handle Material | Galvanized steel wire |
Tip Type | Radial Tufted End |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) Bristle | Length (Metric) | Diameter (Metric) Bristle | Prix | Quantité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) Bristle | Length (Metric) | Diameter (Metric) Bristle | Prix | Quantité | |||
03-572-5
|
N/A | 10 cm | 27.94 cm | 3.5 cm |
paquet de 12 chaque for $88.61
caisse de 12 paquet for $1,063.32
|
|
|||
03-578
|
N/A | 8.9 cm | 23 cm | 1.9 cm |
paquet de 12 chaque for $55.18
caisse de 12 paquet for $662.16
|
|
|||
Description
Fisherbrand™ Stainless-Steel Handled Brushes feature stiff, white nylon bristles for cleaning test tubes.
- Bristles are chemical-resistant
- Radial tufted end
- Galvanized steel wire handle is corrosion resistant
Spécifications
Test Tube Brush | |
Radial, Tufted End | |
Radial Tufted End | |
For cleaning test tubes |
Nylon | |
Galvanized steel wire | |
White | |
Small |