missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Crystallizing Dishes
Ideal for storage and crystallization.
$532.17 - $2255.53
Spécifications
| Certifications/Compliance | USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A |
|---|---|
| Bottom Shape | Flat |
| Material | Borosilicate Glass |
| Shape | Round |
| Sterility | Sterile |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Diameter (Metric) | Height (Metric) | Prix | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Diameter (Metric) | Height (Metric) | Prix | Quantité | |||
|
08-762-4
|
DWK Life Sciences
230007050 |
160 mL | 70 mm | 50 mm |
caisse de 24 chaque for $1,819.17
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
08-762-7
|
DWK Life Sciences
230009050 |
270 mL | 90 mm | 50 mm |
caisse de 18 chaque for $1,440.57
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
08-762-2
|
DWK Life Sciences
2300019100 |
2600 mL | 190 mm | 100 mm |
caisse de 6 chaque for $1,739.67
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
08-762-1
|
DWK Life Sciences
2300010050 |
340 mL | 100 mm | 50 mm |
caisse de 18 chaque for $1,746.67
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
08-762-3
|
DWK Life Sciences
230006035 |
80 mL | 60 mm | 35 mm |
paquet de 6 chaque for $532.17
caisse de 4 paquet for $2,128.68
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
08-762-5
|
DWK Life Sciences
230005035 |
50 mL | 50 mm | 35 mm |
caisse de 24 chaque for $1,703.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
08-762-6
|
DWK Life Sciences
230008040 |
170 mL | 80 mm | 40 mm |
caisse de 24 chaque for $1,790.17
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
08-762-8
|
DWK Life Sciences
2300012565 |
700 mL | 125 mm | 65 mm |
caisse de 12 chaque for $2,255.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
Ideal for storage and crystallization
- Reinforced and fire polished to reduce chipping
- Flat bottoms, straight sides
Spécifications
| USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A | |
| Borosilicate Glass | |
| Sterile | |
| Storage and crystallization |
| Flat | |
| Round | |
| Crystallizing Dish |